Pilový kotouč ″power cut wood″, 305x30 Z56 WZ 5°neg /B

Č. pol.: 628657000
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
    Druh produktu Pílový kotúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 628657000
    EAN/GTIN 4061792173453
    Číslo výrobcu 628657000

    Popis

    Popis:

    • Velmi široký rozsah použití při zpracování dřeva
    • Pro čisté výsledky podélných a příčných řezů v měkkém a tvrdém dřevě
    • Vhodné pro masivní a vrstvené dřevo, dřevotřískové desky surové, lakované nebo dýhované, MDF, kompozity
    • Vyšší výkon potřebný pro kotoučovou pilu

    Charakteristika:

    • Průměr x šířka řezu x otvor: 305 x 2,4 x 30 mm
    • VHODNÉ PRO: KS 305 M / KGS 305 M / KGT 305 M.
    • Materiál: HW/CT
    • Úhel sklonu: 5° neg.
    • Tloušťka čepele stonku: 1,6 mm
    • Balení: Blistr
    • Počet zubů: 56
    • Tvar zubu: Nástroj

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka