TK fréza, RBF122570 / 6 - prof.Premium

Č. pol.: 628593000
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
Druh produktu Technická fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 628593000
EAN/GTIN 4061792254749
Číslo výrobcu 628593000

Popis

Popis:

  • Karbidová fréza s univerzálním ozubením a inovativním povlakem pro všeobecné použití
  • Až o 100 % větší úběr materiálu než srovnatelné karbidové frézy s příčným ozubením
  • Delší životnost díky inovativnímu povlaku
  • Vhodná pro použití v širokém spektru materiálů díky speciálnímu univerzálnímu ozubení
  • Příklady použití: Odjehlování, opracování kontur, opracování povrchu, frézování těžko přístupných míst, opracování ostrých úhlů

Charakteristika:

  • Hrubá hmotnost: 0,042 kg
  • Hlava Ø: 12 mm
  • Celková délka: 70 mm
  • Hřídel Ø: 6 mm
  • Pracovní délka: 25 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka