Diamantový řezný kotouč TP prof.125x22,23mm

Č. pol.: 628579000
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 628579000
EAN/GTIN 4061792174542
Číslo výrobcu 628579000

Popis

Popis:

  • Výkonný diamantový řezný kotouč s uzavřeným ostřím pro řezání bez odlamování hran na obrobcích s vysoce kvalitním povrchem s vysokým řezným výkonem a velmi dobrou životností
  • Rychlé a čisté výsledky řezání díky mimořádně tenkému kotouči s ocelovou výztuhou jádra a speciální geometrií břitu
  • Vhodné zejména pro: Porcelánová keramika, dlaždice, desky z přírodního kamene
  • Výška řezné hrany 10 mm

Charakteristika:

  • Hrubá hmotnost: 0,165 kg
  • Průměr x vrtání: 125 x 22,23 mm
  • Maximální otáčky: 12200 ot/min
  • Rozměry segmentu: 1,4 x 10 mm