Diamantový řezný kotouč MU-P prof. 125x22,23

Č. pol.: 628548000
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
    Druh produktu Deliaci kotúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 628548000
    EAN/GTIN 4061792252929
    Číslo výrobcu 628548000

    Popis

    Popis:

    • Vakuově pájený diamantový řezný kotouč pro téměř všechny kovové materiály; díky procesu vakuového pájení lze velmi flexibilně použít i v různých materiálech, jako jsou trubky, profily, plasty atd.
    • Snížení odletujících jisker, snížení zápachu a tvorby prachu
    • Extrémně dlouhá životnost v kovu
    • Stálá hloubka řezu po celou dobu životnosti

    Charakteristika:

    • Hmotnost brutto: 0,138 kg
    • Průměr x otvor: 125 x 22,23 mm
    • Maximální otáčky: 12200 ot/min
    • Počet segmentů: 10
    • Rozměry segmentů: 1,3 x 1,5 mm

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka