Diamantový řezný kotouč MU-P prof. 115x22,23

Č. pol.: 628547000
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 628547000
EAN/GTIN 4061792252912
Číslo výrobcu 628547000

Popis

Popis:

  • Vakuově pájený diamantový řezný kotouč pro téměř všechny kovové materiály; díky procesu vakuového pájení lze velmi flexibilně použít i v různých materiálech, jako jsou trubky, profily, plasty atd.
  • Snížení odletujících jisker, snížení zápachu a tvorby prachu
  • Extrémně dlouhá životnost v kovu
  • Stálá hloubka řezu po celou dobu životnosti

Charakteristika:

  • Hmotnost brutto: 0,118 kg
  • Průměr x otvor: 115 x 22,23 mm
  • Maximální otáčky: 13300 ot/min
  • Počet segmentů: 8
  • Rozměry segmentů: 1,3 x 1,5 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka