Pilový kotouč ″power cut wood - classic″, 190x30, Z18 WZ 5° /B

Č. pol.: 628417000
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
⌀ kotúča D 190 mm
⌀ otvora 30 mm
vhodné pre materiál Holz
Počet zubov 18
Druh produktu Pílový kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 628417000
EAN/GTIN 4061792214637
Číslo výrobcu 628417000

Popis

Popis:

  • Pro hrubé a středně jemné řezy při rychlých posuvech a nízkých nárocích na výkon
  • Dobré výsledky řezání při podélných řezech v masivním dřevě

Charakteristika:

  • Průměr x šířka řezu x otvor: 190 x 2,2 x 30 mm
  • Materiál: HW/CT
  • Úhel sklonu: 5°
  • Tloušťka čepele stonku: 1,4 mm
  • Balení: Blistr
  • Počet zubů: 18
  • tvar zubu: WZ

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka