Hákový kľúč s nosom 38/45

Č. pol.: 628400 38/45
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre matice s vonkajším ⌀ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Typ 1810A
    Označenie výrobcu DIN 1810A
    pre matice s vonkajším ⌀ 38 mm - 45 mm
    Celková dĺžka 170 mm
    Druh produktu Hákový kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 628400 38/45
    EAN/GTIN 4020772054380
    Číslo výrobcu 54387

    Popis

    Prevedenie:

    Špeciálna oceľ, na výšku brúsená, kalená a brunovaná.
    Hákový kľúč s výstupkom podľa DIN 1810 A.

    Použitie:

    Pre hriadeľové matice DIN 1804 a hriadeľové matice pre valivé ložiská DIN 981.

    Poznámka:

    Veľ. 135/145; hrúbka 260/270 sa líši od DIN.
    Veľkosť nie je zahrnutá v DIN, rozmery v súlade s DIN.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka