Hákový kľúč s nosom 230/245

Č. pol.: 628400 230/245
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre matice s vonkajším ⌀ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 1810A
Označenie výrobcu DIN 1810A
pre matice s vonkajším ⌀ 230 mm - 245 mm
Celková dĺžka 568 mm
Druh produktu Hákový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 628400 230/245
EAN/GTIN 4020772054762
Číslo výrobcu 54767

Popis

Prevedenie:

Špeciálna oceľ, na výšku brúsená, kalená a brunovaná.
Hákový kľúč s výstupkom podľa DIN 1810 A.

Použitie:

Pre hriadeľové matice DIN 1804 a hriadeľové matice pre valivé ložiská DIN 981.

Poznámka:

Veľ. 135/145; hrúbka 260/270 sa líši od DIN.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka