TCT fréza, R 121670 / 6 - F

Č. pol.: 628378000
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
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 628378000
EAN/GTIN 4007430228550
Číslo výrobcu 628378000

Popis

Popis:

  • Karbidové frézy s křížovým ozubením pro všeobecné použití. Křížové vroubkování umožňuje pohodlnou práci a lepší ovládání. Zlepšená řezná schopnost zvyšuje úběr materiálu. Vhodné pro téměř všechny kovy, jako je kalená ocel, nekalená ocel, nerezová ocel, titan, mosaz, měď, litina, bronz.
  • Příklady použití: Příklady: Odjehlování, tvarové obrábění, povrchové obrábění, frézování těžko přístupných míst, obrábění ostrých úhlů
  • Unikátní rádiusová fréza se speciální křivkovou strukturou. Speciálně vyvinutý vodicí systém zabraňuje sklouznutí z obrobku. Ideálně se tak hodí pro jemné poloměry na ostrých rozích/hranách a dobrou kontrolu nad ostrými rohy. Speciální geometrie drážek (překrývající standardní ozubení ve středu frézy) umožňuje dosáhnout jemného frézování na všech plochách a vysokého řezného výkonu s dlouhou životností nástroje. Hladké čelo pomáhá vést frézu a chrání před poškozením povrchu. Speciálně vyvinutá pro výrobu rádiusových úkosů na tvrdých materiálech, jako je ocel, nerezová ocel, litina, titan, bronz, měď, mosaz atd.

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 16 mm
  • Celková délka: 70 mm
  • Průměr hlavy: 12 mm
  • Ø dříku: 6 mm
  • ozubení ozubeného kola: Jednoduché zuby

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka