TCT fréza, KUD 121156 / 6 - Alu

Č. pol.: 628376000
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
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 628376000
EAN/GTIN 4007430228536
Číslo výrobcu 628376000

Popis

Popis:

  • Karbidové frézy se speciálním hliníkovým ozubením pro obrábění měkkých materiálů s dlouhými třísky, jako je hliník a plasty. Hliníkové ozubení umožňuje velký objem třísek a vysoký řezný výkon s plynulým chodem.
  • Příklady použití: Pro obrábění kontur a odstraňování otřepů z vnitřních otvorů: Odjehlování, obrábění kontur, povrchové obrábění, frézování těžko přístupných míst, obrábění ostrých úhlů
  • Pro obrábění kontur a odstraňování otřepů z vnitřních otvorů.

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 11 mm
  • Celková délka: 56 mm
  • Průměr hlavy: 12 mm
  • Ø dříku: 6 mm
  • ozubení ozubení ozubení: Hliníkové ozubení

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka