TCT fréza, KEL 123277 / 6 - MX

Č. pol.: 628367000
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
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 628367000
    EAN/GTIN 4007430228437
    Číslo výrobcu 628367000

    Popis

    Popis:

    • Karbidové frézy s křížovým ozubením pro všeobecné použití. Křížové ozubení umožňuje pohodlnou práci a lepší ovládání. Zlepšená řezná schopnost zvyšuje úběr materiálu. Vhodné pro téměř všechny kovy, jako je kalená ocel, nekalená ocel, nerezová ocel, titan, mosaz, měď, litina, bronz.
    • Příklady použití: Příklady: Odjehlování, obrábění kontur, povrchové obrábění, frézování těžko přístupných míst, obrábění ostrých úhlů
    • Pro obrábění těžko přístupných míst.

    Charakteristika:

    • Pracovní délka: 32 mm
    • Celková délka: 77 mm
    • Průměr hlavy: 12 mm
    • Ø dříku: 6 mm
    • ozubení ozubení ozubení: Křížový převod

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka