Fréza TCT, SPG 061850 / 6 - MX

Č. pol.: 628357000
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
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 628357000
EAN/GTIN 4007430228321
Číslo výrobcu 628357000

Popis

Popis:

  • Karbidová fréza s příčným ozubením pro všeobecné použití. Křížové ozubení umožňuje pohodlnou práci a lepší ovládání. Zlepšená řezná schopnost zvyšuje úběr materiálu. Vhodné pro téměř všechny kovy, jako je kalená ocel, nekalená ocel, nerezová ocel, titan, mosaz, měď, litina, bronz.
  • Příklady použití: Pro obrábění ostrých úhlů: Odjehlování, obrábění kontur, obrábění povrchu, frézování těžko přístupných míst
  • Pro obrábění ostrých úhlů.

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 18 mm
  • Celková délka: 50 mm
  • Průměr hlavy: 6 mm
  • Ø dříku: 6 mm
  • ozubení ozubení ozubení: Křížový převod

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.