TCT fréza, KUD 100854 / 6 - MX

Č. pol.: 628351000
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
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 628351000
    EAN/GTIN 4007430228260
    Číslo výrobcu 628351000

    Popis

    Popis:

    • Karbidové frézy s křížovým ozubením pro všeobecné použití. Křížové vroubkování umožňuje pohodlnou práci a lepší ovládání. Zlepšená řezná schopnost zvyšuje úběr materiálu. Vhodné pro téměř všechny kovy, jako je kalená ocel, nekalená ocel, nerezová ocel, titan, mosaz, měď, litina, bronz.
    • Příklady použití:
    • Pro odjehlování, obrábění kontur, povrchové obrábění, frézování těžko přístupných míst, obrábění ostrých úhlů
    • Pro obrábění kontur a odjehlování vnitřních otvorů. Vhodné zejména pro frézování těžko přístupných míst.

    Charakteristika:

    • Pracovní délka: 8 mm
    • Celková délka: 54 mm
    • Průměr hlavy: 10 mm
    • Ø dříku: 6 mm
    • ozubení ozubení ozubení: Křížový převod

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka