NK brusný kotouč 25 x 32 x 40 mm, stopka 6 mm, K 24, válec

Č. pol.: 628337000
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
    Druh produktu Brúsne teliesko

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 628337000
    EAN/GTIN 4007430228666
    Číslo výrobcu 628337000

    Popis

    Popis:

    • Osazené hroty z normálního korundu pro obrábění nerezové oceli, Inox, NK 24 N BA, měkké provedení, bez obsahu železa a síry
    • Pro přípravu a dokončování svarových švů
    • Pro hrubé až jemné obrábění
    • Pro odstraňování otřepů a otřepů.

    Charakteristika:

    • Pracovní délka: 32 mm
    • Celková délka: 40 mm
    • Průměr hlavy: 25 mm
    • Velikost zrna: K 24 Šank
    • Ø: 6 mm

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka