Pilový kotouč ″power cut wood″, 254x30, Z40 WZ 20°

Č. pol.: 628325000
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
⌀ kotúča D 254 mm
⌀ otvora 30 mm
vhodné pre materiál Holz
Počet zubov 40
Druh produktu Pílový kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 628325000
EAN/GTIN 4061792184237
Číslo výrobcu 628325000
Číslo L L01750 1012

Popis

Popis:

  • Velmi široký rozsah použití při zpracování dřeva
  • Pro čisté výsledky podélných a příčných řezů v měkkém a tvrdém dřevě
  • Vhodné pro masivní a vrstvené dřevo, dřevotřískové desky surové, lakované nebo dýhované, MDF, kompozity
  • Vyšší výkon potřebný pro kotoučovou pilu

Charakteristika:

  • Průměr x šířka řezu x otvor: 254 x 2,4 x 30 mm
  • Vhodné pro: TS 254 / TS 254 M.
  • Materiál: HW/CT
  • Úhel sklonu: 20°
  • Tloušťka čepele stonku: 1,6 mm
  • Balení: Karton
  • Počet zubů: 40
  • Tvar zubu: Nástroj

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka