PrecisionCutProf 165x20 42WZ 15°

Č. pol.: 628291000
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
Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 628291000
EAN/GTIN 4061792173705
Číslo výrobcu 628291000
Číslo L L01750 2023

Popis

Popis:

  • Velmi široký rozsah použití při zpracování dřeva
  • Pro velmi dobré, čisté výsledky podélných a příčných řezů v měkkém a tvrdém dřevě
  • Dokonale se hodí pro masivní a laminované dřevo, dřevotřískové desky bez povrchové úpravy, s povrchovou úpravou nebo dýhované, MDF, kompozitních materiálů
  • Vyžaduje vyšší výkon kotoučové pily
  • Výjimečně dlouhá životnost díky nejlepší kvalitě karbidu a jemně broušeným zubům
  • Přesné, tiché a vibracemi minimalizované řezy díky laserem vyřezaným dilatačním drážkám (a v některých případech i laserovým ornamentům), jakož i laserem vyřezaným pilovým kotoučům z kulatiny z nejkvalitnější oceli.

Charakteristika:

  • Hrubá hmotnost: 0,273 kg
  • Průměr x šířka střihu x otvor: 165 x 2,2 x 20 mm
  • Materiál: Úhel hrabání: 15°
  • Tloušťka ocelového nože: 1,4 mm
  • Vhodné pro: KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL
  • Tvar zubů: Tvar zubů: 1: WZ

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka