Pilový kotouč ″bezotřepový řez dřeva - klasický″, 165x20 Z36 WZ 15°

Č. pol.: 628279000
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
⌀ kotúča D 165 mm
⌀ otvora 20 mm
vhodné pre materiál Holz
Počet zubov 36
Druh produktu Pílový kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 628279000
EAN/GTIN 4061792173583
Číslo výrobcu 628279000

Popis

Popis:

  • Maximální doba chodu akumulátorových pil díky mimořádně tenké tloušťce pilového listu a šířce řezu
  • Podstatně více řezů na jedno nabití akumulátoru ve srovnání se standardními pilovými listy se stejně dlouhou životností

Charakteristika:

  • Průměr x šířka řezu x otvor: 165 x 1,6 x 20 mm
  • VHODNÉ PRO: KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL
  • Materiál: HW/CT
  • Úhel sklonu: 15°
  • Tloušťka čepele stonku: 1 mm
  • Balení: Karton
  • Počet zubů: 36
  • Tvar zubu: Nástroj

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka