Nástrčný klíč 3/4″ šestihran 32 mm

Č. pol.: 6282630
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6282630
EAN/GTIN 4010886628263
Číslo výrobcu 6282630
Číslo L L60160 2655

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 3129, ISO 2725-2
Strojní pohon, vhodný pro všechny běžné pneumatické a elektrické Nástrčný klíčy
Čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - H 20, ISO 1174
Ocel, leštěná
* nenormalizováno.

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 20,0 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 3/4″
  • Typ ovládání: strojově ovládané
  • Délka vložky: 56,0 mm
  • Ø vložky 1: 49,0 mm
  • Ø zasunutí 2: 44,0 mm
  • Hloubka zasunutí [mm]: 19,0 mm
  • Celková délka [mm]: 56 mm
  • Materiál: ocel
  • Povrch: leštěná
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 32
  • Pojistka: Pojistný kroužek a kolík
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka