100 pilových listů ″těžké dřevo + kov″ 150 x 1,25 mm

Č. pol.: 628259000
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
Druh produktu List šabľovitej píly

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 628259000
EAN/GTIN 4061792157309
Číslo výrobcu 628259000

Popis

Popis:

  • Rychlý, stabilní, pro těžkou práci, pilové kotouče s vratným pohybem
  • Tloušťka 1,0 mm

Charakteristika:

  • Provedení: Zúžený / frézovaný
  • Tloušťka: 1,25 mm
  • Odpovídá typu Bosch: S 611VF
  • Celková délka: 150 mm
  • Materiálový design: BIM
  • Vhodnost materiálu: Dřevo 10-100 mm / dřevo s hřebíky / plasty / okenní rámy / zejména pro ponorné řezy
  • Popis produktu: Rychlé, stabilní, pro těžké práce, pilové kotouče > 1,0 mm tloušťky
  • Prodejní jednotka: 100
  • rozteč zubů: 3,2-5,1 mm / 5-8 TPI

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.