25 pilových listů ″na ohebný kov″ 150 x 0,9 mm

Č. pol.: 628253000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu List šabľovitej píly

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 628253000
EAN/GTIN 4007430192653
Číslo výrobcu 628253000

Popis

Popis:

  • Pružné pilové kotouče s vratným pohybem, odolné proti zlomení, tloušťka < 1,0 mm.

Charakteristika:

  • Provedení: Zúžený / frézovaný
  • Tloušťka: 0,9 mm
  • Odpovídá typu Bosch: S 922 BF
  • Celková délka: 150 mm
  • Materiálový design: BIM
  • Vhodnost materiálu: Plechy 3-8 mm / trubky / profily Ø 10-100 mm
  • Popis produktu: Pružné pilové kotouče odolné proti prasknutí < 1,0 mm tloušťky
  • Prodejní jednotka: 25
  • zubů rozteč: 1,8 mm / 14 TPI