Popis:
Provedení podle DIN 3129, ISO 2725-2
Strojní pohon, vhodný pro všechny běžné pneumatické a elektrické Nástrčný klíčy
Čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - H 20, ISO 1174
Ocel, leštěná
* nenormalizováno.
Charakteristika:
- Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 20,0 mm
- Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 3/4″
- Typ ovládání: strojově ovládané
- Délka vložky: 54,0 mm
- Ø vložky 1: 43,0 mm
- Ø zasunutí 2: 44,0 mm
- Hloubka zasunutí [mm]: 16,0 mm
- Celková délka [mm]: 54 mm
- Materiál: ocel
- Povrch: leštěná
- Zkušební moment (min.) [Nm]: 2200 Nm
- Šířka napříč plochami 1 [mm]: 27
- Pojistka: Pojistný kroužek a kolík
- 1000 V izolovaný: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez