Pilový kotouč ″multi cut - professional″, 190x30, Z56 FZ/TZ 8°

Č. pol.: 628077000
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
⌀ kotúča D 190 mm
⌀ otvora 30 mm
Počet zubov 56
Druh produktu Pílový kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 628077000
EAN/GTIN 4007430176448
Číslo výrobcu 628077000

Popis

Popis:

  • Univerzální použití pro náročné materiály
  • Pro nejvyšší nároky na kvalitu řezání, např. Laminát, tenkostěnné plasty, hliník, měď, mosazné profily
  • Ideálně se hodí pro mnoho aplikací při dokončování interiérů
  • Perfektní výsledky řezání i u průřezů z masivního dřeva, surových, lakovaných nebo dýhovaných dřevotřískových desek, MDF
  • Velmi vysoký potřebný výkon kotoučové pily
  • Extrémně dlouhá životnost díky nejlepší kvalitě karbidu a jemně broušeným zubům
  • Přesné, tiché a vibracemi minimalizované řezy díky laserovaným dilatačním drážkám (a částečně laserovým ornamentům), jakož i laserovaným hlavním pilovým listům z oceli nejvyšší kvality.

Charakteristika:

  • Průměr x šířka řezu x otvor: 190 x 2,2 x 30 mm
  • Vhodné pro: KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS
  • Materiál: HW/CT
  • Úhel sklonu: 8°
  • Tloušťka čepele stonku: 1,4 mm
  • Balení: Karton
  • Počet zubů: 56
  • Tvar zubu: FZ/TZ

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka