Pilový kotouč ″přesný řez dřeva - profesionální″, 160x20, Z42 WZ 15°

Č. pol.: 628072000
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
⌀ kotúča D 160 mm
⌀ otvora 20 mm
vhodné pre materiál Holz
Počet zubov 42
Druh produktu Pílový kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 628072000
EAN/GTIN 4007430176394
Číslo výrobcu 628072000
Číslo L L01750 665

Popis

Popis:

  • Velmi široký rozsah použití při zpracování dřeva
  • Pro velmi dobré a čisté výsledky podélných a příčných řezů v měkkém a tvrdém dřevě
  • Dokonale se hodí pro masivní a laminované dřevo, dřevotřískové desky surové, lakované nebo dýhované, MDF, kompozitních materiálů
  • Vyšší potřebný výkon kotoučové pily
  • Extrémně dlouhá životnost díky nejlepší kvalitě karbidu a jemně broušeným zubům
  • Přesné, tiché a vibracemi minimalizované řezy díky laserovaným dilatačním drážkám (a částečně laserovým ornamentům), jakož i laserovaným špalkovým kotoučům z oceli nejvyšší kvality.

Charakteristika:

  • Průměr x šířka řezu x otvor: 160 x 2,2 x 20 mm
  • Vhodné pro: KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus / KS 55 / KS 55 FS
  • Materiál: HW/CT
  • Úhel sklonu: 15°
  • Tloušťka čepele stonku: 1,4 mm
  • Balení: Karton
  • Počet zubů: 42
  • Tvar zubu: Nástroj

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka