Pilový kotouč ″power cut wood″, 305x30, Z56 WZ 5° neg.

Č. pol.: 628064000
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
⌀ kotúča D 305 mm
⌀ otvora 30 mm
Počet zubov 56
Druh produktu Pílový kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 628064000
EAN/GTIN 4007430273642
Číslo výrobcu 628064000

Popis

Popis:

  • Velmi široký rozsah použití při zpracování dřeva
  • Pro čisté výsledky podélných a příčných řezů v měkkém a tvrdém dřevě
  • Vhodné pro masivní a vrstvené dřevo, dřevotřískové desky surové, lakované nebo dýhované, MDF, kompozity
  • Vyšší výkon potřebný pro kotoučovou pilu

Charakteristika:

  • Průměr x šířka řezu x otvor: 305 x 2,4 x 30 mm
  • VHODNÉ PRO: KS 305 M / KGS 305 M / KGT 305 M.
  • Materiál: HW/CT
  • Úhel sklonu: 5° neg.
  • Tloušťka čepele stonku: 1,6 mm
  • Balení: Karton
  • Počet zubů: 56
  • Tvar zubu: Nástroj

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka