Pilový kotouč ″power cut wood″, 165x20 Z42 WZ 5°

Č. pol.: 628026000
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
⌀ kotúča D 165 mm
⌀ otvora 20 mm
vhodné pre materiál Holz
Počet zubov 42
Druh produktu Pílový kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 628026000
EAN/GTIN 4061792192355
Číslo výrobcu 628026000
Číslo L L01750 1778

Popis

Popis:

  • Velmi široký rozsah použití při zpracování dřeva
  • Pro čisté výsledky podélných a příčných řezů v měkkém a tvrdém dřevě
  • Vhodné pro masivní a vrstvené dřevo, dřevotřískové desky surové, potažené nebo dýhované, MDF, kompozity
  • Zvýšený výkon potřebný pro okružní pilu.

Charakteristika:

  • Průměr x šířka řezu x otvor: 165 x 1,8 x 20 mm
  • VHODNÉ PRO: KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL
  • Materiál: HW/CT
  • Úhel sklonu: 5°
  • Tloušťka čepele stonku: 1,2 mm
  • Balení: Karton
  • Počet zubů: 42
  • Tvar zubu: Nástroj

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka