CV vrták do dřeva 10x133 mm

Č. pol.: 627993000
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
10 mm
Celková dĺžka 133 mm
Typ výrobku Vrták do dreva

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 627993000
EAN/GTIN 4007430066732
Číslo výrobcu 627993000
Číslo L L01750 1802

Popis

Popis:

  • Pro použití do tvrdého a měkkého dřeva, překližky, dřevotřísky atd
  • Kroucený vrták do dřeva z kvalitní kalené oceli, se středicím hrotem
  • Podobný normě DIN 7487.

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 87 mm
  • Průměr: 10 mm
  • Celková délka: 133 mm
  • Prodejní jednotka: 1

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka