Vrtáky HSS-G 12x151 mm

Č. pol.: 627983000
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
    Druh produktu Špirálový vrták

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 627983000
    EAN/GTIN 4007430066046
    Číslo výrobcu 627983000

    Popis

    Popis:

    • Přesný spirálový vrták z vysoce výkonné rychlořezné oceli podle DIN 338, přesně broušený, válcový, pravotočivý,typ N, křížové broušení 135° podle DIN 1412 C (od 3 mm), tolerance průměru h8
    • Povrch lesklý
    • Pro nejvyšší nároky a přesnost v průmyslu a obchodu.
    • Pro vrtání ocelí a ocelolitin, legovaných i nelegovaných, šedé litiny, tvárné litiny, tvárné litiny, spékané litiny, niklu stříbra, grafitu, neželezných kovů, plastů. Pevnost v tahu až 900 N/mm².

    Charakteristika:

    • Pracovní délka: 101 mm
    • Průměr: 12 mm
    • Celková délka: 151 mm
    • Prodejní jednotka: 1

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka