5 vrtáků HSS-G 8,5x117 mm

Č. pol.: 627927000
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
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 627927000
EAN/GTIN 4007430065476
Číslo výrobcu 627927000

Popis

Popis:

  • Přesný spirálový vrták z vysoce výkonné rychlořezné oceli podle DIN 338, přesně broušený, válcový, pravotočivý,typ N, křížové broušení 135° podle DIN 1412 C (od 3 mm), tolerance průměru h8
  • Povrch lesklý
  • Pro nejvyšší nároky a přesnost v průmyslu a obchodu.
  • Pro vrtání ocelí a ocelolitin, legovaných i nelegovaných, šedé litiny, tvárné litiny, tvárné litiny, spékané litiny, niklu stříbra, grafitu, neželezných kovů, plastů. Pevnost v tahu až 900 N/mm².

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 75 mm
  • Průměr: 8,5 mm
  • Celková délka: 117 mm
  • Prodejní jednotka: 5

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka