Popis:
Univerzální použití v průmyslu a automobilovém průmyslu
Konstrukce podle DIN 3122, ISO 3315
S čtyřhranným převodem, středně jemným ozubením a velmi robustní
Úhel návratu 10°
Pro ručně ovládané nástrčné kulová hlavice a spojovací díly se čtyřhranným převodem podle DIN 3120 - D 20, ISO 1174, se zajištěním čepu
Vanadiová ocel 31CrV3, chromovaná.
Charakteristika:
- Čtyřhranný pohon [metrický]: 20 mm
- Čtverec pohonu [palec]: 3/4″
- Celková šířka [mm]: 63 mm
- Celková výška [mm]: 54 mm
- Celková délka [mm]: 500 mm
- Výška hlavy ráčny: 31 mm
- Výška hlavy 1 [mm]: 31 mm
- Materiál: Chrom-vanadová ocel 31CrV3
- Úhel vyklopení: 10 °
- 1000 V izolovaný: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez