Ozubená ráčna

Č. pol.: 6278870
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6278870
EAN/GTIN 4010886627884
Číslo výrobcu 6278870
Číslo L L60160 5963

Popis

Popis:

Univerzální použití v průmyslu a automobilovém průmyslu
Konstrukce podle DIN 3122, ISO 3315
Středně jemné ozubení a velmi robustní
Úhel návratu 10 stupňů
Pro ručně ovládané nástrčné kulová hlavice a spojovací díly se čtyřhranným převodem podle DIN 3120 - D 20, ISO 1174, s aretací čepu
Vanadová ocel 31CrV3, chromovaná.

Charakteristika:

  • Výška hlavy ráčny: 31 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 31 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel 31CrV3
  • Úhel vyklopení: 10 °
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka