Křížová rukojeť 3/4″

Č. pol.: 6278360
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Nástrčný kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6278360
    EAN/GTIN 4010886627839
    Číslo výrobcu 6278360
    Číslo L L60160 572

    Popis

    Popis:

    Provedení podle DIN 3122, ISO 3315
    Pro ručně ovládané zásuvky se čtyřhranným pohonem podle DIN 3120, ISO 1174, s kolíkovou pojistkou
    Vanadiová ocel 31CrV3, chromovaná

    Charakteristika:

    • Čtyřhranný pohon [metrický]: 20 mm
    • Čtverec pohonu [palec]: 3/4″
    • Celková délka [mm]: 500 mm
    • Materiál: Vanadová ocel 31CrV3
    • Povrch: pochromované
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka