Popis:
Vhodné zejména pro robustní použití v průmyslu a užitkových vozidlech
Konstrukce podle DIN 3122, ISO 3315
Se sníženou přepínací páčkou, aretace ve střední poloze
Výsuvný úhel 11,25°
S násuvnou trubkou č. 1. E-3293 U-3/90
Pro ručně ovládané zásuvky a spojovací díly se čtyřhranným převodem podle DIN 3120 - D 20, ISO 1174, se zámkem kolíku
Vanadiová ocel 31CrV3, chromovaná
Charakteristika:
- Čtyřhranný pohon [metrický]: 20 mm
- Čtverec pohonu [palec]: 3/4″
- Počet zubů: 32
- Typ zámku: Uzamčení ve střední poloze
- Celková šířka [mm]: 69 mm
- Celková výška [mm]: 55 mm
- Celková délka [mm]: 625 mm
- Výška hlavy ráčny: 57,5 mm
- Materiál: Chrom-vanadová ocel 31CrV3
- Povrch: pochromované
- Úhel vyklopení: 11,25 °
- Pojistka: Zámek čepu
- Typ spínání: Řadicí páka
- 1000 V izolovaný: bez
- Tlačítkové uvolnění: ano
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez