10 vrtáků HSS-R 8,4x117 mm

Č. pol.: 627774000
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
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 627774000
EAN/GTIN 4007430067838
Číslo výrobcu 627774000

Popis

Popis:

  • Spirálové vrtáky z vysoce výkonné rychlořezné oceli podle DIN 338, válcované, válcové, pravotočivé, typ N
  • Kuželové broušení 118°, tolerance průměru h8
  • Povrch černý
  • Vhodné pro vrtání do oceli, neželezných kovů, lité oceli, legované i nelegované. Pevnost v tahu až 900 N/mm².

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 75 mm
  • Průměr: 8,4 mm
  • Celková délka: 117 mm
  • Prodejní jednotka: 10

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka