6-hranný skrutkovač, rovný, s 2-zložkovou haptoprenovou rukoväťou 2

Č. pol.: 627722 2
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šesťhran 2 mm
Dĺžka čepele 80 mm
Celková dĺžka 162 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Materiál rukoväti plast odolný voči nárazom
Povrch chrómovaná
Otočný kryt nie
Guľôčková hlava nie
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 627722 2
EAN/GTIN 4067263013273
Číslo výrobcu 627722 2

Popis

Prevedenie:

Ergonomicky tvarovaná rukoväť s protišmykovým povrchom Haptoprenea nárazuvzdorným plastovým jadrom. Vďaka špeciálnej povrchovej štruktúre sa vysoké krútiace momenty môžu prenášať aj mokrými alebo mastnými rukami.
Čepeľ z chróm-vanádiovej ocele. Niklovaný a chrómovaný povrch.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    Šesťhran Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka