10 vrtáků HSS-R 2,8x61 mm

Č. pol.: 627718000
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
    Druh produktu Špirálový vrták

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 627718000
    EAN/GTIN 4007430067289
    Číslo výrobcu 627718000

    Popis

    Popis:

    • Spirálové vrtáky z vysoce výkonné rychlořezné oceli podle DIN 338, válcované, válcové, pravotočivé, typ N
    • Kuželové broušení 118°, tolerance průměru h8
    • Povrch černý
    • Vhodné pro vrtání do oceli, neželezných kovů, lité oceli, legované i nelegované. Pevnost v tahu až 900 N/mm².

    Charakteristika:

    • Pracovní délka: 33 mm
    • Průměr: 2,8 mm
    • Celková délka: 61 mm
    • Prodejní jednotka: 10

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka