Univerzální vrták HM 3 x 38/70 mm

Č. pol.: 627696000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Viacúčelový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 627696000
EAN/GTIN 4007430152053
Číslo výrobcu 627696000

Popis

Popis:

  • Víceúčelový vrták s válcovou stopkou, pro rotační použití
  • S diamantem broušenou karbidovou destičkou a pozitivním, agresivním úhlem řezu. Ideální také pro použití v akumulátorových vrtačkách
  • Vhodné pro vrtání do dřeva, kovu, plastu, cihel, sádrokartonu, pórobetonu, dlaždic, keramiky atd.

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 38 mm
  • Průměr: 3 mm
  • Celková délka: 70 mm
  • Prodejní jednotka: 1