Plastová kazeta HSS-G SP, 19 kusů

Č. pol.: 627668000
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
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 627668000
EAN/GTIN 4007430332356
Číslo výrobcu 627668000

Popis

Popis:

  • Vrtáky do kovu HSS-G, broušené provedení, válcové, DIN 338, typ N, 135° křížový řez, povrchově lesklé, 19 kusů, v plastové krabici
  • Ø 1 - 10 x 0,5 mm; Vhodné pro vrtání do oceli a ocelolitiny, legované i nelegované, šedé litiny, tvárné litiny, tvárné litiny, slinuté litiny, nikl-stříbra, grafitu, neželezných kovů, plastů; Pevnost v tahu až 900 N/mm².

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.