HM vrták do betonu klasický 12 x 110/150 mm

Č. pol.: 627656000
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
Druh produktu Vrták do muriva

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 627656000
EAN/GTIN 4007430069597
Číslo výrobcu 627656000

Popis

Popis:

  • Vrták do betonu pro rotační a příklepové vrtačky podle DIN 8039, frézovaná úhlová drážka, přímý spirálový vstup, dlouhá životnost, žáruvzdorný, karbidová špička 130°, negativní zkosení, robustní provedení
  • Povrch: tryskaný
  • Vhodný pro vrtání do betonu, zdiva, přírodního kamene

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 110 mm
  • Průměr: 12 mm
  • Celková délka: 150 mm
  • Prodejní jednotka: 1

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka