Popis:
Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - D 20, ISO 1174, s aretací čepu
Ruční ovládání, se snadno uchopitelným křížovým rýhováním
Chromovaný
S nalisovaným čepem ze speciální vanadové oceli GEDORE, leštěný.
Charakteristika:
- Výstupní velikost TX (uvnitř): M20
- Výstupní velikost TX (uvnitř) [mm]: 19,95 mm
- Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 20,0 mm
- Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 3/4″
- Vložení-Ø Pohon: 38 mm
- Celková šířka [mm]: 38 mm
- Celková délka [mm]: 80 mm
- Materiál: Chrom-vanadová ocel
- Povrch: pochromované
- Rozměr šroubu: M20
- Pojistka: Zámek čepu
- Středová délka: 26,0 mm
- 1000 V izolovaný: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez