Forstnerův vrták 50x90 mm

Č. pol.: 627599000
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
Druh produktu Vrták do dreva

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 627599000
EAN/GTIN 4007430170712
Číslo výrobcu 627599000
Číslo L L01750 529

Popis

Popis:

  • Vrták Forstner, podobný DIN 7483 G se středicím hrotem, 2 hlavními břity a 2 prstencovými břity
  • Pro použití do tvrdého a měkkého dřeva, dýhovaných dřevěných desek apod.
  • Vhodný pro vrtání slepých otvorů.

Charakteristika:

  • Průměr: 50 mm
  • Celková délka: 90 mm
  • Ø stopy 15 mm
  • Prodejní jednotka: 1

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka