Nástrčný klíč 3/4″ UD profil 1,7/8″

Č. pol.: 6275690
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6275690
EAN/GTIN 4010886627563
Číslo výrobcu 6275690

Popis

Popis:

Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - D 20, ISO 1174, s aretací čepu
Ruční ovládání, s protiskluzovým křížovým ozubením
GEDORE vanadová ocel 31CrV3, chromovaná

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 20,0 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 3/4″
  • Délka vložky: 65,5 mm
  • Ø vložky 1: 65,3 mm
  • Ø zasunutí 2: 44,0 mm
  • Hloubka zasunutí [mm]: 32,5 mm
  • Celková šířka [mm]: 65,3 mm
  • Celková délka [mm]: 65,5 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel 31CrV3
  • Povrch: matně chromovaná
  • Šířka napříč plochami 1 [AF]: 1.7/8″
  • Pojistka: Zámek čepu
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka