Diamantový vrták 8 mm

Č. pol.: 627537000
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
Druh produktu Vrták do muriva

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 627537000
EAN/GTIN 4007430164919
Číslo výrobcu 627537000
Číslo L L01750 1532

Popis

Popis:

  • Vysoce výkonný diamantový vrták pro všechny typy obkladů a dlažeb do tvrdosti 8. Vhodný také pro sklo, porcelán, mramor atd.
  • Vrták musí být neustále chlazen vodou.

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 35 mm
  • Průměr: 8 mm
  • Celková délka: 60 mm
  • Prodejní jednotka: 1

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.