Diamantový vrták 5 mm

Č. pol.: 627534000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrták do muriva

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 627534000
EAN/GTIN 4007430164889
Číslo výrobcu 627534000
Číslo L L01750 1361

Popis

Popis:

  • Vysoce výkonný diamantový vrták pro všechny typy obkladů a dlažeb do tvrdosti 8. Vhodný také pro sklo, porcelán, mramor atd.
  • Vrták musí být neustále chlazen vodou.

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 35 mm
  • Průměr: 5 mm
  • Celková délka: 60 mm
  • Prodejní jednotka: 1