Vrták HSS-G 6x59 mm, šestihranná stopka

Č. pol.: 627518000
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
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 627518000
EAN/GTIN 4007430165404
Číslo výrobcu 627518000
Číslo L L01750 988

Popis

Popis:

  • Vysoce kvalitní přesné nářadí z nejkvalitnější oceli
  • Přesně broušené z jednoho kusu
  • Ideální pro nové generace vrtaček vybavených rychlovýměnnými sklíčidly podle DIN 3126.
  • Přesné dodržení normy DIN 3126 E6.3 zajišťuje, že nedojde k poškození sklíčidla vrtačky.

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 26 mm
  • Průměr: 6 mm
  • Celková délka: 59 mm
  • Prodejní jednotka: 1

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka