Vrták HSS-G 4x53 mm, šestihranná stopka

Č. pol.: 627516000
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
    Druh produktu Špirálový vrták

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 627516000
    EAN/GTIN 4007430165381
    Číslo výrobcu 627516000

    Popis

    Popis:

    • Vysoce kvalitní přesné nářadí z nejkvalitnější oceli
    • Přesně broušené z jednoho kusu
    • Ideální pro nové generace vrtaček vybavených rychlovýměnnými sklíčidly podle DIN 3126.
    • Přesné dodržení normy DIN 3126 E6.3 zajišťuje, že nedojde k poškození sklíčidla vrtačky.

    Charakteristika:

    • Pracovní délka: 20 mm
    • Průměr: 4 mm
    • Celková délka: 53 mm
    • Prodejní jednotka: 1

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka