6-hranný skrutkovač s guľovou hlavou so silovou rukoväťou palcové vyhotovenie 1/4

Č. pol.: 627513 1/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
471 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šesťhran Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šesťhran 1/4 palec
Dĺžka čepele 150 mm
Celková dĺžka 257 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Materiál rukoväti viaczložkový plast
Prevedenie stopky 6-hranná stopka
Povrch chrómovaná
Otočný kryt nie
Guľôčková hlava Áno
zahnutá čepeľ nie
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 627513 1/4
EAN/GTIN 4062406312565
Číslo výrobcu 627513 1/4

Popis

Prevedenie:

Rovná šesťhranná stopka s guľovou hlavou.
Viaczložková silová rukoväť. Pevné jadro s optimalizovaným krútiacim momentom a komfortnou zónou uchopenia. Čepeľ z chróm-vanádiovej ocele, chrómovaný povrch.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka