6 hranný skrutkovač na elektroniku ESD 0,89

Č. pol.: 627495 0,89
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šesťhran Cena za kus vrát. DPH
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šesťhran 0,89 mm
Dĺžka čepele 40 mm
Celková dĺžka 133 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Otočný kryt Áno
Guľôčková hlava nie
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 627495 0,89
EAN/GTIN 7610733268443
Číslo výrobcu 8123.0,89-40 ESD

Popis

Prevedenie:

Ergonomicky navrhnutá viaczložková rukoväť s otočným uzáverom s hladkým chodom (na fixáciu špičiek prstov pre presnú prácu). Optimálne tvarovaná zóna rýchleho otáčania na rýchle a efektívne skrutkovanie a zóna výkonu na prenos vyšších krútiacich momentov.
Čepeľ vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Najvyššia presnosť čepelí. Niklovaný a chrómovaný povrch.
Rukoväť nástroja vyrobená z nevodivého plastu, kompatibilné s ESD.

Použitie:

Pre presné a efektívne skrutkovanie v elektronike. Ideálne aj pre všetky jemné nastavovacie a upravovacie práce.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka