Súprava 6-hranných skrutkovačov, dlhé, s T-rukoväťou, Šesťhran: 10mm

Č. pol.: 627482 10
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
248 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šesťhran Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šesťhran 10 mm
Dĺžka čepele 200 mm
Celková dĺžka 235 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 627482 10
EAN/GTIN 4045197950840
Číslo výrobcu 627482 10

Popis

Prevedenie:

Pohodlná viaczložková priečna rukoväť z plastu. Čepeľ z chróm-vanádiovej ocele, chrómovaná.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Súprava 6-hranných skrutkovačov, dlhé, s T-rukoväťou, Šesťhran: 10mm

Súprava 6-hranných skrutkovačov, dlhé, s T-rukoväťou, Šesťhran: 10mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
248 kus/y s okamžitým dodaním
9,35 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním
19,16 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
197 kus/y s okamžitým dodaním
10,66 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
178 kus/y s okamžitým dodaním
10,34 €
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač 6-hranný skrutkovač 6-hranný skrutkovač 6-hranný skrutkovač
Celková dĺžka 235 mm 243 mm 235 mm 235 mm
Dĺžka čepele 200 mm 170 mm 200 mm 200 mm
Druh produktu Skrutkovač Skrutkovač Skrutkovač Skrutkovač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka