6-hranný skrutkovač s T-rukoväťou 3

Č. pol.: 627481 3
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
731 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šesťhran Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šesťhran 3 mm
Dĺžka čepele 150 mm
Celková dĺžka 169 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 627481 3
EAN/GTIN 4045197950741
Číslo výrobcu 627481 3

Popis

Prevedenie:

Pohodlná viaczložková priečna rukoväť z plastu. Čepeľ z chróm-vanádiovej ocele, chrómovaná.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka