HM Vrták do kamene 14x150 mm

Č. pol.: 627480000
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
Druh produktu Vrták do muriva

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 627480000
EAN/GTIN 4007430069054
Číslo výrobcu 627480000

Popis

Popis:

  • Vrtáky do zdiva pro rotační a příklepové vrtačky, frézované provedení, karbidová špička 130°, robustní provedení
  • Vhodné pro vrtání do cihel, zdiva, přírodního kamene atd.

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 85 mm
  • Průměr: 14 mm
  • Celková délka: 150 mm
  • Prodejní jednotka: 1

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka